曜日別特売
NW50SF10L NW ショートフランジ コスモ・テック 53342249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW ショートフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
NW50
寸法A(mm)75
タイプ寸法A
寸法L(mm)10
内容量1個注文コード53342249品番NW50SF10L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。NW50タイプ寸法A寸法A(mm)75寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60.5寸法D(mm)54.9寸法L(mm)10主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~17までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量18以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする