※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
NW センターリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
NW
16
16
25
40
50
寸法A(mm)
17
17
26
41
52
寸法B(mm)
16
16
25
24
40
39
50
最高使用温度(℃)
-20
-10
-50
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53342285
品番
NW16CRSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW
16
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
16
最高使用温度(℃)
-20
最低使用温度(℃)
150
材質
インナーリング:SUS 304、シール/ガスケット:バイトン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません