コスモ・テック
NW 手動ストレート型ベローズバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
NW
16
16
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53343457
品番
NW16MSBV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力
大気圧~10^-6Pa
材質
フレキ/ベローズ:SUS 321
寸法L(mm)
106~108
寸法L1(mm)
86
寸法A(mm)
30
最高使用温度(℃)
150
材質(ハンドル)
アルミ 2024-T4
材質(ボディ)
SUS 316
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
NW
16
リークレート(Pa・m
3
/sec)
<13×10^-7
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません