※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
NW 変換ティー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
NW
50/16
25/16
40/16
40/25
50/16
50/25
50/40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53344193
品番
NW50RTE16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW
50/16
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
50.8
寸法C1(mm)
19.05
寸法D(mm)
47.5
寸法D1(mm)
15.8
寸法L1(mm)
58.2
寸法L2(mm)
80
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません