※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
NW 変換ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
NW
40/16
25/16
40/16
40/25
50/16
50/25
50/40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53344236
品番
NW40RNI16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW
40/16
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
55
寸法L(mm)
40
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量6以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。