※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
NWブレード付フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
NW
50
16
25
40
50
寸法A(mm)
75
30
40
55
75
寸法L(mm)
1500
1000
1500
2000
250
500
750
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53344516
品番
NW50FXB1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW
50
寸法A(mm)
75
寸法C(mm)
59
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
70
寸法L(mm)
1500
寸法L1(mm)
1440
曲半径R
120
材質(フランジ)
SUS 316
材質(ブレード)
SUS 304
材質
フレキ/ベローズ:SUS 316L
耐圧(MPa)
(参考)1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません