コスモ・テック
Swagelok ブレード付フレキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
9.52
12.7
6.35
9.52
チューブ/パイプサイズ
3/8 inch
1/2 inch
1/4 inch
3/8 inch
寸法L(mm)
1000
1000
250
500
750
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53344936
品番
SW3/8FXB1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
チューブ/パイプサイズ
3/8 inch
適合規格
Swagelok(R)
寸法A(mm)
9.52
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
13.8
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
18.6
寸法L(mm)
1000
寸法L1(mm)
887
材質(継手)
SUS 316L
材質
フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
材質(ブレード)
SUS 304
耐圧(MPa)
(参考)5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません