曜日別特売
MVCR1/4FXT250 VCR おす フレキシブルチューブ コスモ・テック 53345268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCR おす フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法A(mm)6.35
チューブ/パイプサイズ1/4 inch
寸法L(mm)250
内容量1個注文コード53345268品番MVCR1/4FXT250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
チューブ/パイプサイズ1/4 inch適合規格VCR(R)寸法A(mm)6.35寸法B(mm)4.5寸法C(mm)8.9寸法D(mm)5.4寸法L(mm)250寸法L1(mm)133曲半径R15材質(継手)SUS 316L材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする