コスモ・テック
VCR めす・おすブレード付フレキ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
寸法A(mm)
6.35
12.7
6.35
9.52
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch
1/2 inch
1/4 inch
3/8 inch
寸法L(mm)
250
1000
250
500
750
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53345383
品番
FMVCR1/4FXB250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(継手)
SUS 316L
材質
(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L
材質(ブレード)
SUS 304
耐圧(MPa)
8.2
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch
適合規格
VCR(R)
寸法A(mm)
6.35
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
8.9
寸法D(mm)
5.4
寸法E(mm)
13.6
寸法L(mm)
250
寸法L1(mm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません