※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
VCR めす・おすフレキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
12.7
12.7
6.35
9.52
チューブ/パイプサイズ
1/2 inch
1/2 inch
1/4 inch
3/8 inch
寸法L(mm)
1000
1000
250
500
750
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53345453
品番
FMVCR1/2FXT1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(継手)
SUS 316
材質
(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L
チューブ/パイプサイズ
1/2 inch
適合規格
VCR(R)
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
19.4
寸法D(mm)
15
寸法L(mm)
1000
寸法L1(mm)
883
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません