曜日別特売
FVCR1/2FXB750 VCR めすブレード付フレキ コスモ・テック 53345609

VCR めすブレード付フレキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法A(mm)12.7
チューブ/パイプサイズ1/2 inch
寸法L(mm)750
内容量1個注文コード53345609品番FVCR1/2FXB750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(継手)SUS 316L材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L材質(ブレード)SUS 304耐圧(MPa)3.4チューブ/パイプサイズ1/2 inch適合規格VCR(R)寸法A(mm)12.7寸法B(mm)10寸法C(mm)19.4寸法D(mm)15寸法E(mm)24.1寸法L(mm)750寸法L1(mm)623RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする