※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
VF ブランクフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
210
185
70
210
235
300
80
350
90
105
120
145
160
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53345959
品番
VF125BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
VF
125
寸法A(mm)
210
寸法T(mm)
12
P.C.D(mm)
185
穴径
12
穴数
8
適合パイプ外径(Φmm)
139.8
Oリング
V150
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。