※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
VF/VG 成形ベローズ片側回転
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
160
185
210
235
80
90
105
120
145
160
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53346257
品番
VF/VG80FB110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
VF
80
VG
80
寸法A(mm)
160
寸法C(mm)
95
寸法D(mm)
77
寸法L(mm)
110
寸法T(mm)
12
板厚(mm)
0.15
作動範囲(mm)
96-124
ばね定数(N/mm)
5.2
材質(フランジ)
SUS 304
材質
フレキ/ベローズ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません