VG コバールガラス ビューポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法A(mm)210
内容量1個注文コード53346284品番VG125VPK
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。タイプ寸法C寸法A(mm)210寸法T(mm)6寸法H1(mm)17.5寸法V(mm)91寸法H2(mm)12寸法G1(mm)160OリングV150材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応寸法G2(mm)150材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200VG125

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする