コスモ・テック
VG コバールガラス ビューポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
300
185
70
210
235
300
80
350
90
105
120
145
160
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53346309
品番
VG200VPK
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
タイプ
寸法C
寸法A(mm)
300
寸法T(mm)
8
寸法H1(mm)
17.4
寸法V(mm)
136
寸法H2(mm)
12
寸法G1(mm)
241
Oリング
V225
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法G2(mm)
225
材質(窓)
ホウケイ酸ガラス
最低使用温度(℃)
200
VG
200
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません