VG40VPK VG コバールガラス ビューポート コスモ・テック 53346345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VG コバールガラス ビューポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法A(mm)105
内容量1個注文コード53346345品番VG40VPK
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は95,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。タイプ寸法B寸法A(mm)105寸法T(mm)2.8寸法H1(mm)10.5寸法V(mm)37寸法H2(mm)10寸法G1(mm)65OリングV55材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応寸法G2(mm)55材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200VG40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする