VG200B200A VG 穴あきフランジ コスモ・テック 53346546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VG 穴あきフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法A(mm)300
内容量1個注文コード53346546品番VG200B200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
VG200寸法A(mm)300寸法B(mm)212寸法C(mm)218寸法D(mm)4.5寸法G1(mm)241寸法G2(mm)225寸法T(mm)16寸法T1(mm)8寸法T2(mm)3P.C.D(mm)270穴径15穴数8適合パイプ外径(Φmm)216.3OリングV225材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする