曜日別特売
#100 シティーハンター#100 安全靴 福山ゴム工業 53347779

シティーハンター#100 安全靴

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
プラム
内容量1足注文コード53347779品番#100
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高機能な本格派

形状ローカットサイズ(cm)25.5機能踏抜き防止/耐油プラム甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鉄製規格JSAA規格材質(甲被)人工皮革・合成繊維靴タイプスニーカー種類安全靴足幅3E材質(底部)EVA+ラバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53347648
2025-12-23
用途: 軽作業
その他業種

滑らず、底もすり減らず満足してます。
カカトの内側がすり減ると靴下に穴があきやすくなるので、そのあたり改善していただくとありがたいです。

2026-02-06
用途: 軽作業
自動車・二輪車・自転車関連業

靴自体はしっかりしてて良い商品ですが、かかとのプラスチックが出てきて
くるぶし後ろ辺りの皮膚がめくれます。これで捨てるのはちょっともったいないです。

対象商品 : 53347639
2020-12-25
用途: 設備工事
株式会社 福島空調建設業・工事業

普通使えていい感じです。
でも紐がほどけやすい様な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする