#200 シティーハンター#200 安全靴 福山ゴム工業 53348007

シティーハンター#200 安全靴

(8件のレビュー)
サイズ(cm)26.5
ブルー
内容量1足注文コード53348007品番#200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高機能な実力派

サイズ(cm)26.5足幅3Eブルー機能耐滑性/耐油形状ローカット種類安全靴規格JSAA規格材質(甲被)編物製・合成皮革材質(底部)ゴム底材質(先芯)鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53347867
2025-04-23
用途: 荷物運搬や配送他
農・林・水産業

軽くて履きやすい。値段もお手頃な上割引クーポンを使用できたので特した気分です。

対象商品 : 53347867
2024-06-25
用途: 地下鉄工事

今まで買った安全靴の中ではダントツで1番よかった。社員の買い替えは全てこれにしたいと思います。

対象商品 : 53347858
2024-02-06
用途: 運搬作業に使用
軽運送 便利屋ヨッシー運輸・通信業

軽く、通気性も良かったし、つま先をぶつけることも多い作業にもかかわらず先端の剥離も起こらず良い製品だと思った。比較的長く履いたがソール消耗とメッシュ破れで引退。 夏場に向いている。

1が参考にしています
対象商品 : 53347989
2023-03-31
用途: 現場作業員用

現場作業員用として、いつもお世話になっています。みんな同じものを使用しておりますのでもう少しカラーバリエーションが増えると嬉しいな、、、と思っております。

対象商品 : 53347867
2021-11-23
用途: 機械加工部品作業時
新曽精機有限会社

安全靴のわりには、とても軽いので動きやすく作業がしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 53347919
2020-09-03
用途: 土木作業員時
建設業・工事業

思った以上に軽く、履き心地も問題ないです。
まだ数日しか使用していないため耐久性は不明です。

対象商品 : 53347867
2020-05-21
用途: 機械修理
サービス業

今まで買った安全スニーカの中ではダントツで満足。リピートしたい

1が参考にしています
対象商品 : 53347858
2023-03-02
用途: 機械のメンテナンス時
ライダース パドック トラクション自動車・二輪車・自転車関連業

靴先端のゴムの接着が不良で、補修したがはがれてしまいます。
靴底のゴムの接着が悪くところどころはがれてきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする