福山ゴム工業
エアボス#020 長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
25
26
27
28
色
イエロー
ブラック
イエロー
モスグリーン
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53348077
品番
#020
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エアボスタイヤから誕生!
新設計ソールで弾力性UP!
衝撃吸収性を高める!
サイズ(cm)
25
機能
吸汗速乾
色
イエロー
靴タイプ
長靴
サイズ
M