M-1 カルサーワンM-1メンズ ブーツ 福山ゴム工業 53348348

カルサーワンM-1メンズ ブーツ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
ネイビー
内容量1足注文コード53348348品番M-1
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超軽量発泡ブーツ

足幅3Eサイズ(cm)27.5機能軽量/防水・撥水ネイビー靴タイプブーツ材質ラバー+EVAサイズ3L標準質量(g/片足)約300(L)材質(底部)ラバー+EVAアズワン品番64-8398-04材質(インソール)EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53348296
2023-09-15
用途: 畑仕事
農・林・水産業

とにかく軽量が魅力!
竹を踏んだりすると穴が空いてしまうので、仕事場所を選びます。でも、もう5足目です。

対象商品 : 53348323
2022-10-24
用途: フィールドワークに履いている
運輸・通信業

とにかく軽くて動きが楽だった。素材が柔らかいので、長時間しゃがんだ姿勢でいても足首に負担がかからない。夏に6日、延べ24時間ほど山で薮の中を歩いたが破れることはなかった。ただ、ネイビーブルーがブルーが擦れたデニムのような色になった。足の甲の部分に余裕があって脱ぎやすいのだが、甲の低い自分の足ではブカブカ感が伴う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする