曜日別特売
L-1 カルサーワンL-1レディース ブーツ 福山ゴム工業 53348436

カルサーワンL-1レディース ブーツ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
モスグリーン
内容量1足注文コード53348436品番L-1
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超軽量発泡ブーツ

サイズ(cm)23.5機能軽量/防水・撥水モスグリーン靴タイプブーツ材質ラバー+EVAサイズM標準質量(g/片足)約240(M)足幅3E材質(底部)ラバー+EVAアズワン品番64-8398-18材質(インソール)EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53348427
2024-05-03
用途: 遺跡発掘作業時
サービス業

あまり体力がないので、とにかく軽いものを探していました。疲れにくく、素材も固くなくて地面に座ったりも無理なく違和感なくできて助かっています。
紐が長く、中に入れるとスネにあたって痛いのでどうしたら上手く処理できるか悩み。今はぶらぶらしててたまに引っかかったりしてちょっと危ない。

1が参考にしています
対象商品 : 53348479
2024-07-27
用途: 草刈りや農作業時
サービス業

想像以上に軽くて履きやすいのでとても満足しています

対象商品 : 53348445
2023-07-31
用途: 職場の草抜き

とても軽くて柔らかいのでしゃがんでの作業しやすいです、サイズは少し大きいかと思います。

対象商品 : 53348393
2021-04-06
用途: 園芸
農・林・水産業

とにかく軽い!
日常靴は23㎝ですが、こちらの22、5㎝でちょうど良かったです。
履きやすく丈夫そうなので嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 53348488
2020-10-25
用途: 仕事用
伊藤酒造株式会社卸売・小売業

底が薄いので中敷をひき、使い心地がよくなりました。色が気に入ってます。

2023-06-11
用途: 園芸、田植等
その他業種

こちらの表示がサイズが22.5と書かれていたので購入しましたが、大きすぎてブカブカです。
ドクターショールの厚めの中敷2枚入れて、分厚い靴下履いても大きいです。
軽いですが、サイズが大きすぎ。筒幅も大きいのでブカブカ感が酷くて、田植えの泥濘みには脱げてしまうので絶対無理。
サイズ感が残念なので低い評価にしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする