福山ゴム工業
カルサーワンL-4レディース ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
22.5
22.5
23.5
24.5
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
カーキ
オレンジ
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53348549
品番
L-4
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超軽量発泡ブーツ
脱ぎ履きしやすいショートタイプ
用途
ガーデニング・洗車など
サイズ(cm)
22.5
色
ネイビー
靴タイプ
ブーツ
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質
EVA/ラバー
サイズ
S
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
約148(Sサイズ)
機能
軽量/防水・撥水
足幅
3E
材質(底部)
EVA/ラバー
材質(インソール)
EVA