L-4 カルサーワンL-4レディース ブーツ 福山ゴム工業 53348558

カルサーワンL-4レディース ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
ネイビー
内容量1足注文コード53348558品番L-4
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超軽量発泡ブーツ
脱ぎ履きしやすいショートタイプ

用途ガーデニング・洗車などサイズ(cm)23.5ネイビー靴タイプブーツ甲被タイプスリッポンタイプ材質EVA/ラバーサイズM種類作業靴標準質量(g/片足)約148(Sサイズ)機能軽量/防水・撥水足幅3E材質(底部)EVA/ラバー材質(インソール)EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする