M-4 カルサーワンM-4メンズ ブーツ 福山ゴム工業 53348664

カルサーワンM-4メンズ ブーツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
ブラック
内容量1足注文コード53348664品番M-4
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超軽量発泡ブーツ
脱ぎ履きしやすいショートタイプ

用途ガーデニング・洗車などサイズ(cm)27.5機能軽量/防水・撥水ブラック甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプブーツ材質EVA/ラバーサイズ3L種類作業靴標準質量(g/片足)約200(Lサイズ)足幅3E材質(底部)EVA/ラバー材質(インソール)EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53348698
2020-06-27
用途: 野良作業全般
農・林・水産業

軽くて良い。履き心地も問題ない。防水性も。一つだけ不満点が、しっかり手を使わないと履けないところ。つっかけのように両手がふさがっているときに脱ぎ履きできるようだと良かった。通販なんでしょうがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする