FS100BK 薄型ワークポーチ FASTORAGE 53350116

薄型ワークポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード53350116品番FS100BK
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
必要なモノがすぐ出せる
かさばらない薄型の多機能ポーチ

対応機種iphone11、X、8特性撥水タイプスリーブ・ポーチ型ブラック材質ポリエステル、PE、PP、鉄付属品ショルダーベルト質量(g)157ベルト長さ(mm)650~1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×180×18ポケットメインポケット、内ポケット、ペンポケット、ミニポケット、スマホポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする