FASTORAGE
薄型ワークポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
ブラック
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53350134
品番
FS100GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
必要なモノがすぐ出せる
かさばらない薄型の多機能ポーチ
対応機種
iphone11、X、8
特性
撥水
タイプ
スリーブ・ポーチ型
色
グレー
材質
ポリエステル、PE、PP、鉄
付属品
ショルダーベルト
質量(g)
157
ベルト長さ(mm)
650~1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約225×180×18
ポケット
メインポケット、内ポケット、ペンポケット、ミニポケット、スマホポケット