曜日別特売
FS102NB スマホポーチ FASTORAGE 53350186

スマホポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード53350186品番FS102NB
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
モバイルバッテリーやイヤホンをスマホとまとめて収納
ベルトに通して装着可能、カラビナで装着

対応機種iphone11、X、8特性撥水タイプスリーブ・ポーチ型ネイビー材質ポリエステル、PE、PP、アルミニウム仕様紐引き手質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×105×35ポケットフラップポケット、内ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする