曜日別特売
CDS1BN200-200+650-XC10 エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN200 SMC 53350202

エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN200

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストロークA(mm)200注文コード53350202品番CDS1BN200-200+650-XC10
参考基準価格(税別)¥256,800販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプクッション(A) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)200ストロークB(mm)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする