曜日別特売
A型-300L オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク) ナショナルマリン 53351069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(画像はB型-40Lです)

A型-300L オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク) ナショナルマリン 53351069
A型-300L オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク) ナショナルマリン 53351069
A型-300L オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク) ナショナルマリン 53351069

オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード53351069品番A型-300L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。
初期漏油の船外への流出を防止できます。
ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。

容量(L)300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×700×350直径×長さL(Φmm×mm)接続部:300×1500排出口寸法(直径×長さ)(mm)エアー:300×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする