曜日別特売

LB55 背なしベンチ 1200W スチール脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台色(張地)ライトブラウン座高(mm)420注文コード53351149品番LB55BB FMT8
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

色(張地)ライトブラウン座面高さ(mm)420本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×490×420幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490張地布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,430/税込2,673
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする