グリーンクロス
園児募集看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(g)
162
162
200
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53351875
品番
ENJ-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。園児の募集を広報するための看板です。
用途
幼稚園、保育園の園児募集に。
表示内容
園児募集
取付け方法
ビス・テープ(別売)
仕様
エコボード・四隅穴あり
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
600
質量(g)
162
アズワン品番
64-6604-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300