曜日別特売
ENJ-02 園児募集看板 グリーンクロス 53351884

園児募集看板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(g)200
内容量1枚注文コード53351884品番ENJ-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。園児の募集を広報するための看板です。

用途幼稚園、保育園の園児募集に。表示内容園児募集取付け方法ビス・テープ(別売)仕様エコボード・四隅穴あり幅(mm)450厚さ(mm)1高さ(mm)600質量(g)200アズワン品番64-6604-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする