グリーンクロス
園児募集ポスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
53351909
品番
ENJ-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。園児の募集を広報するためのポスターです。
用途
幼稚園、保育園の園児募集に。
表示内容
園児募集
取付け方法
テープ・ピン(別売)
仕様
ユポ紙
幅(mm)
515
高さ(mm)
728
質量(g)
200
アズワン品番
64-6604-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません