曜日別特売
CDS1CN160-540-F9BW エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1CN160 SMC 53352993

エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1CN160

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)540注文コード53352993品番CDS1CN160-540-F9BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,500
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)540磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする