SMC
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1CN200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
280
注文コード
53353422
品番
CDS1CN200-280-F9BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥117,700
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵