SV-6438 3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー 53353537

SV-6438 3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー 53353537
SV-6438 3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー 53353537
SV-6438 3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー 53353537
SV-6438 3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー 53353537
SV-6438 3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー 53353537
SV-6438 3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー 53353537

3WAY LEDランタン SV-6438

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53353537品番SV-6438
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン
置ける、吊るせる、持ち歩ける
200ルーメンの強力な明るさを確保できる
近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。
ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。
そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。
本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。
ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。
しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。
明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。
生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。

使用電池単三形乾電池×4本(別売)機能LEDライト材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする