JET INOUE(ジェットイノウエ)
トラック用ナンバープレート枠 丸パイプ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
大型トラック用
大型トラック用
中型トラック用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53353817
品番
501182
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。
用途
外装パーツ
種別
大型トラック用
材質
ステンレス
色
鏡面
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×280×22Φ
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
約280×500×30
パイプ径(Φmm)
22
適合車種
大型車
注意
※字光式ナンバープレート使用不可