JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野大型'17プロフィア専用 フロントバンパースカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
標準/幅広共用
標準
標準/幅広共用
幅広
種別
センター 標準/ワイド共用
運転席側 標準車用
助手席側 標準車用
センター 標準/ワイド共用
運転席側 ワイド車用
助手席側 ワイド車用
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53354088
品番
510461
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
日野 '17プロフィア専用フロントバンパーエプロン!バンパー下回りに高級感をプラス!
用途
ボディパーツ
種別
センター 標準/ワイド共用
高さ(mm)
72(バンパーセンターにて計測)
仕様
バンパー取付ピン使用数:6個付属
適合
【適合バンパー】日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用フロントバンパー(510464/510465/510466)、日野大型’17プロフィアハイキャブ用純正バンパー
タイプ
標準/幅広共用
材質
樹脂
色
クロームメッキ
適合車種
日野 大型'17プロフィア(H29.5~)
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。取り付けの際、取付ピンが破損し易くなっています。破損した場合は、付属の取付ピンで代用してください。