曜日別特売
510462 日野大型'17プロフィア専用 フロントバンパースカート JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354097

510462 日野大型'17プロフィア専用 フロントバンパースカート JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354097
510462 日野大型'17プロフィア専用 フロントバンパースカート JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354097

日野大型'17プロフィア専用 フロントバンパースカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ幅広
種別運転席側 ワイド車用
内容量1個注文コード53354097品番510462
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

日野 '17プロフィア専用フロントバンパーエプロン!バンパー下回りに高級感をプラス!

用途ボディパーツ種別運転席側 ワイド車用高さ(mm)170(バンパーセンターにて計測)仕様バンパー取付ピン使用数:8個付属適合【適合バンパー】日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用フロントバンパー(510464/510465/510466)、日野大型’17プロフィアハイキャブ用純正バンパータイプ幅広材質樹脂クロームメッキ適合車種日野 大型'17プロフィア(H29.5~)
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。取り付けの際、取付ピンが破損し易くなっています。破損した場合は、付属の取付ピンで代用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする