曜日別特売
510464 日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用 フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354115

510464 日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用 フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354115
510464 日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用 フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354115

日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用 フロントバンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別センター
内容量1個注文コード53354115品番510464
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

塗装パーツにはない高級感をフロントマスクに!

用途ボディパーツ適合【適合スカート品番】510458/510459/510461(標準タイプ)、510462/510463/510461(幅広タイプ)※510461:センター部分は共用種別センター材質樹脂クロームメッキ高さ(mm)140(バンパーセンターにて計測)適合車種日野 大型'17プロフィアハイキャブ車(H29.5~)
取扱説明書:取扱説明書(0.4MB)
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正オプションのヘッドライトウォッシャーが装着されている車両の場合は、穴あけ加工が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする