JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用 フロントバンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
助手席側
センター
運転席側
助手席側
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53354133
品番
510466
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
塗装パーツにはない高級感をフロントマスクに!
用途
ボディパーツ
適合
【適合スカート品番】510458/510459/510461(標準タイプ)、510462/510463/510461(幅広タイプ)※510461:センター部分は共用
種別
助手席側
材質
樹脂
色
クロームメッキ
高さ(mm)
730(バンパーセンターにて計測)
適合車種
日野 大型'17プロフィアハイキャブ車(H29.5~)
取扱説明書:
取扱説明書(0.4MB)
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正オプションのヘッドライトウォッシャーが装着されている車両の場合は、穴あけ加工が必要になります。