JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
標準車用センター
ワイド車用センター
標準車用センター
運転席側(標準/ワイド共用)
助手席側(標準/ワイド共用)
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53354149
品番
510541
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
精悍なフォルムのメッキバンパー
用途
ボディパーツ
適合
日野4t'17レンジャー標準車(H29.5~)
種別
標準車用センター
材質
樹脂
色
クロームメッキ
高さ(mm)
センター上部:60、センター下部:220
タイプ
標準車用センター
適合車種
日野4t'17レンジャー標準車(H29.5~)
取扱説明書:
取扱説明書(0.3MB)
注意
※標準バンパータイプ装着車にロングバンパーを取付ける際は別途純正パーツが必要になります。※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※フロントバンパーのRH側とLH側は標準車/ワイド車 共用になります。