曜日別特売
510543 日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354158

510543 日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354158
510543 日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354158

日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ運転席側(標準/ワイド共用)
内容量1台注文コード53354158品番510543
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

精悍なフォルムのメッキバンパー

用途ボディパーツ適合日野4t'17レンジャー(H29.5~)種別運転席側材質樹脂クロームメッキ高さ(mm)450タイプ運転席側(標準/ワイド共用)適合車種日野4t'17レンジャー(H29.5~)
取扱説明書:取扱説明書(0.3MB)
注意
※標準バンパータイプ装着車にロングバンパーを取付ける際は別途純正パーツが必要になります。※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※フロントバンパーのRH側とLH側は標準車/ワイド車 共用になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする