JET INOUE(ジェットイノウエ)
マフラーカバー 日野 大型用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(縦×横)(mm)
535×635
色
クロームメッキ
注文コード
53354289
品番
540202
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クロームメッキの輝きでシャープに引き締めます!
用途
外装パーツ
適合
日野大型NEWプロフィア/17プロフィア低床車(H15.11~)
種別
交換式
材質
スチール
寸法(mm)
縦535×横635
色
クロームメッキ
タイプ
低床用
寸法(縦×横)(mm)
535×635
適合車種
日野大型NEWプロフィア/17プロフィア低床車(H15.11~)
注意
※複数種類がございますのでサイズをご確認の上お買い求め下さい。
※グレード・年式によって取り付け出来ない場合がございます。
※取付に必要な部品は純正品から移植してお使いください。