572209 ドアハンドルボタンカバー単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354307

ドアハンドルボタンカバー単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
種別4t/大型
メーカー日野
内容量1セット(2個)注文コード53354307品番572209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ジェットイノウエ製ドアハンドル&ガーニッシュセットの補修用部品です。

用途外装パーツ適合【使用セット品番】572227種別4t/大型材質樹脂クロームメッキ取付方式かぶせ式メーカー日野取付け方法はりつけ式(両面テープ付)適合車種日野大型17プロフィア(H29.5~)/日野4t17レンジャー(H29.5~)
注意
※取付の際は貼り付ける面の油汚れ等をふき取り、乾燥させてから貼り付けて下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする