曜日別特売
572360 フェンダーゴムステンレスカバーふそう大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354334

572360 フェンダーゴムステンレスカバーふそう大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354334
572360 フェンダーゴムステンレスカバーふそう大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354334

フェンダーゴムステンレスカバーふそう大型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53354334品番572360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800

フェンダーシールドの上から被せて足回りをすっきり且つ煌びやかに引き締めます。

用途ボディパーツ適合ふそう大型スーパーグレート前1軸ベッド付標準キャブ車(H8.6~19.3)/NEWスーパーグレート前1軸ベッド付標準キャブ車(H19.4~29.4)種別大型材質ステンレスウロコタイプA22-B151タイプ取付方式かぶせ式メーカーふそう適合車種ふそう大型スーパーグレート前1軸ベッド付標準キャブ車(H8.6~19.3)/NEWスーパーグレート前1軸ベッド付標準キャブ車(H19.4~29.4)
取扱説明書:取扱説明書(0.6MB)
注意
※プロショップ取付推奨商品です。無理な取付は走行中の本製品落下などで人命にかかわる危険が伴いますのでプロショップ等での取り付けを強くお勧めいたします。。※本製品はステンレスのカバーのみとなります。※車両グレート等によっては取付けできない場合がございます。お車の形状をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする