曜日別特売
572411 フロントグリップ ボルト隠シカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354368

フロントグリップ ボルト隠シカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ運転席/助手席共用
種別大型
メーカーいすゞ
内容量1セット(2枚)注文コード53354368品番572411
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

固定ボルトを隠す補修用カバーです。フロントマスクのアクセントに!!

用途外装パーツ適合いすゞ大型ギガ/'07ギガ/NEWギガ/ファイブスターギガ(H6.12~)/4t'320・342フォワード/'07フォワード(H6.12~) ファイブスターギガ/NEWギガ/07ギガ/ギガ(H6.12~) 07フォワード/フォワード320(H6.12~)種別大型材質樹脂クロームメッキタイプ運転席/助手席共用メーカーいすゞ適合車種いすゞ大型ギガ/'07ギガ/NEWギガ/ファイブスターギガ(H6.12~)/4t'320・342フォワード/'07フォワード(H6.12~) ファイブスターギガ/NEWギガ/07ギガ/ギガ(H6.12~) 07フォワード/フォワード320(H6.12~)
注意
※572413ふそうファイター用は片側1枚ずつですので、1台分になります。その他の車種は片側分になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする