曜日別特売
572475 安全窓ガーニッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354447

572475 安全窓ガーニッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354447
572475 安全窓ガーニッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354447

安全窓ガーニッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
鏡面
内容量1個注文コード53354447品番572475
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ステンレス製安全窓ガーニッシュ! 細部にまでこだわった美しいエッジ加工!!

用途外装パーツ付属品両面テープ・アルコールパッド適合ふそう大型スーパーグレート(H8.6~)種別大型材質ステンレス鏡面メーカーふそう適合車種ふそう大型スーパーグレート(H8.6~)
注意
※安全窓の外枠に貼り付けて取り付けします※取り付けの際には下地処理を必ずおこなってください。※貼り直しをする際には十分ご注意願います。※安全窓の周りにゴムパッキンがあるタイプは取付出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする