曜日別特売
573368 ステップスカート JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354499

573368 ステップスカート JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354499
573368 ステップスカート JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354499

ステップスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード53354499品番573368
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メッキステップスカート。足元周りを華麗にシャープに決めます!

用途ボディパーツ適合日野4t'17レンジャースポイラー 一体式バンパー装着車(H29.5~)種別4t材質樹脂クロームメッキタイプノーマルタイプ取付方式交換式内容左右セットメーカー日野適合車種日野4t'17レンジャースポイラー 一体式バンパー装着車(H29.5~)
注意
※取付に必要な部材は純正品をご利用下さい。※適合・年式はあくまで目安です。グレードによっては取付不可の場合もございます。お求めの際はお車の形状をご確認下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする